HEATHROW SCIENTIFIC
필터
실험실 비품들
작업공구
청소용품
선박/차량정비용품
가구 접대 및 음식 서비스
실험실 비품들 필터
실험실 기기전체보기
필름 및 씰 디스펜서 Parafilm M 밀봉 필름을 보관하고 분배하는 데 사용되는 단단하고 투명한 아크릴 디스펜서입니다. 톱니 모양의 커팅 블레이드가 있으며 50mm(2인치) 롤 100개 또는 4개 또는 XNUMXmm(XNUMX인치) 롤 XNUMX개를 고정할 수 있습니다.
피펫 액세서리 피펫
실험실 보관 및 운송전체보기
실험실 보관 원추형, 원형 또는 평평한 바닥 튜브 및 병의 올바른 튜브 방향을 위한 성형 좌표가 있는 폴리프로필렌 튜브 랙을 포함합니다. 다양한 튜브 직경을 위한 절반 및 전체 랙 크기와 수조에서 사용할 수 있는 안정적인 디자인이 특징입니다. 냉동고, 트레이, 유틸리티 캐리어 및 클램프도 사용 가능
실험실 보관 및 운반 용기
실험실 자재전체보기
원심 분리기 튜브 및 액세서리 폴리 프로필렌 (1.5 %)으로 만든 100ml 오토 클레이브 원심 분리 튜브가 포함되어 있습니다. 반투명 쓰기 영역과 주사기 관통 캡이 특징이며 실험실 샘플 보관에 이상적
히드로 사이언티픽 소개
Heathrow Scientific은 고품질의 탁상용 장비 및 실험실 필수품의 선두 제조업체입니다. Heathrow Scientific 카탈로그에는 디스펜서, 칭량 보트 및 접시, 피펫 및 원심분리기 튜브를 포함한 800개 이상의 실험실 품목이 포함되어 있습니다. 이 제품은 연구 및 임상 실험실의 샘플 수집, 준비, 보관 및 분석에 적합합니다. 브랜드의 단일 채널 펄 피펫은 미리 결정되거나 측정된 양의 액체를 한 용기에서 다른 용기로 옮기는 데 도움이 되는 미디어 디스펜서로 널리 사용됩니다. 이 오토클레이브 피펫은 ISO08655 및 GLP 규정에 따라 제조되었으며 세련된 디자인, 잠금 탭을 통한 손쉬운 볼륨 조절, 3-위치 볼륨 디스플레이, 분리된 볼륨 잠금 링, 별도의 팁 배출기 및 핑거 후크가 특징입니다.
이 회사는 또한 소량의 액체 샘플을 처리하도록 설계된 내구성이 뛰어난 마이크로 원심 분리 튜브를 제공합니다. 이 일회용 및 오토 클레이브 가능 튜브는 내용물을 명확하게 볼 수 있도록 매우 투명한 폴리 프로필렌 수지로 만들어졌습니다. 화씨 249도까지 작동 할 수 있으며 한 손으로 사용할 수 있도록 플랫 캡이 부착되어 있습니다. 다양한 튜브 및 슬라이드 박스, 테스트 튜브 랙 및 혈액 수집 트레이와 같은 기타 Heathrow Scientific 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.