그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 튜브 랙 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
색상 | 마젠타 |
높이 | 5" |
길이 | 5" |
자재 | 폴리 옥시 메틸렌 |
구획 수 | 36 |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 구획 수 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS120085 | 파란색 | - | - | 에폭시 코팅 강철 | - | - | 1 | ₩ 34,597 | ||
HS120086 | 파란색 | - | - | 에폭시 코팅 강철 | - | - | 1 | ₩ 64,190 | ||
HS120087 | 파란색 | - | - | 에폭시 코팅 강철 | - | - | 1 | ₩ 34,597 | ||
HS120088 | 파란색 | - | - | 에폭시 코팅 강철 | - | - | 1 | ₩ 70,367 | ||
HS120089 | 파란색 | 2 13 / 20 " | 8.25 " | 에폭시 코팅 강철 | - | 4 3 / 10 " | 1 | ₩ 57,697 | ||
HS120091 | 파란색 | - | - | 에폭시 코팅 강철 | - | - | 1 | ₩ 108,675 | ||
HS120112 | 파란색 | 4.25 " | 27 3 / 20 " | 폴리 프로필렌 | - | 10 " | 1 | ₩ 158,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.