항목 | 휴대용 가스 히터 |
공기 흐름 | CFM 2766 |
암페어 AC | 5 |
BtuH 출력 | 241,000/255,000 |
내장 온도 조절기 | 아니 |
코드 길이 | 12 " |
연료 비율 | 2.3gph LP, 255cu. 피트/시 NG |
가스 종류 | LP / NG |
난방 면적 | 12,500 평방 피트. |
높이 | 36 " |
Hz | 60 |
길이 | 45 " |
최소 실린더 크기 | 500 갤런 -2000 파운드 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
안전 기능 | 과열 제한, 에어 스위치, 화염 센서 |
전압 | 120 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 7322900015 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.