플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD YC10125SEU True Union Y 체크 밸브 PVC 1-1/4인치 | AH8LUU 38W232

HAYWARD YC10125SEU True Union Y 체크 밸브 PVC 1-1/4인치

재고 있음 있음
항목: AH8LUU 모델: YC10125SEU크로스 참조: 38W232

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 579,757 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목True Union Y 체크 밸브
입구 센터에 캡4-20 / 32 "
연결 유형스레드 된
크래킹 압력1의 PSI
흐름26gpm
육각 크기2"
길이13 1 / 64 "
자재PVC
최대 온도140도 F
맥스. 수압150psi @ 70도 F
장착 위치수직 또는 수평
전체 높이6.875 "
씰 재질EPDM
시트 재질EPDM
크기1.25 "
4.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.22
선박 높이 (cm)38.1
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)17.78
원산지US

제품 변형

프로덕트모델씰 재질연결 유형흐름시트 재질크기육각 크기길이가격
HAYWARD YC10050TU True Union Y 체크 밸브 PVC 1/2 인치 | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPM플랜지0.8gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "₩ 299,267
HAYWARD YC10050SU True Union Y 체크 밸브 PVC 1/2 인치 | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPM스레드 된0.8gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "₩ 302,137
HAYWARD YC10075TU True Union Y 체크 밸브 PVC 3/4 인치 | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPM소켓3gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "₩ 333,970
HAYWARD YC10075SU True Union Y 체크 밸브 PVC 3/4 인치 | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPM플랜지3gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "₩ 333,970
HAYWARD YC10100TU True Union Y 체크 밸브 PVC 1 인치 | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPM스레드 된9gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "₩ 349,195
HAYWARD YC10100SU True Union Y 체크 밸브 PVC 1 인치 | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPM소켓9gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "₩ 362,180
HAYWARD YC10125TU True Union Y 체크 밸브 PVC 1-1 / 4 인치 | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPM플랜지26gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "₩ 520,065

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD YC10125SEU True Union Y 체크 밸브 PVC 1-1/4인치
₩ 579,757 /단위