그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨이퍼 체크 밸브 |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 220gpm |
길이 | 2 13 / 32 " |
자재 | CPVC |
최대 온도 | 190도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 6.5 " |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | FPM |
크기 | 3" |
UPC | 610377189897 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 흐름 | 길이 | 스프링 재질 | 폭 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCV2400VS | 4mm | 315gpm | 2 29 / 32 " | 스테인리스 강 | 6.75 " | CPVC | 190도 F | 9" | ₩ 1,565,095 | ||
WCV1200VS | 2" | 90gpm | 1 51 / 64 " | 스테인리스 강 | 4" | PVC | 140도 F | 5.25 " | ₩ 677,250 | ||
WCV1250VS | 2.5 " | 155gpm | 2 19 / 64 " | 스테인리스 강 | 4.75 " | PVC | 140도 F | 6" | ₩ 841,732 | ||
WCV1300VS | 3" | 220gpm | 2 13 / 32 " | 스테인리스 강 | 5.25 " | PVC | 140도 F | 6.5 " | ₩ 998,217 | ||
WCV1400VS | 4mm | 315gpm | 2 29 / 32 " | 스테인리스 강 | 6.75 " | PVC | 140도 F | 9" | ₩ 1,122,625 | ||
WCV1600VS | 6 | 1000gpm | 3" | 스테인리스 강 | 8.625 " | PVC | 140도 F | 11.125 " | ₩ 1,640,240 | ||
WCV1800VS | 8 | 1225gpm | 4 15 / 16 " | 스테인리스 강 | 10.88 " | PVC | 140도 F | 13.375 " | ₩ 2,928,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.