항목 | 웨이퍼 체크 밸브 |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 315gpm |
길이 | 2 29 / 32 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 9" |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
크기 | 4mm |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.