그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
손잡이 재질 | ABS |
핸들 타입 | 티 |
최대. 압력 | 150psi WOG |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | 산토 프렌 |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 140도 |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
모델 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QVC1005SSEG | 1 / 2 " | 가득 찬 | ₩ 3,395 | |
QVC1007SSEG | 3 / 4 " | 가득 찬 | ₩ 4,987 | |
QVC1010SSEG | 1" | 가득 찬 | ₩ 8,207 | |
QVC1012SSEG | 1.25 " | 가득 찬 | ₩ 11,042 | |
QVC1015SSEG | 1.5 " | 가득 찬 | ₩ 14,035 | |
QVC1020SSEG | 2" | 가득 찬 | ₩ 21,507 | |
QVC1005SSEW | 1 / 2 " | 가득 찬 | ₩ 3,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.