그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
본체 재질 | 열가소성 물질 |
사이클 타임 | 2-1 / 2 초 |
깊이 | 5" |
전기 연결 | 케이블 |
인클로저 등급 | NEMA 4 / 4x |
높이 | 7" |
설치 | 비 ISO |
신호 유형 | 온-오프 |
스트로크 Deg. | 90 |
토크 | 140 인치-파운드 |
액추에이터 유형 | 비 봄 반환 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.