그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이어프램 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
본체 재질 | PVC |
부피 계수 | 33 |
연결 | FNPT x 소켓 |
다이어프램 재질 | FPM |
유체 온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
길이 | 11 7 / 32 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1.25 " |
씰 재질 | FPM |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | KR |
모델 | 부피 계수 | 연결 | 다이어프램 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB1020FFK | 48 | 플랜지 | FPM | 8 17 / 64 " | 2" | FPM | ₩ 1,141,227 | |
DAB1010FEK | 13 | 플랜지 | EPDM | 5.125 " | 1" | EPDM | ₩ 577,727 | |
DAB1005UFF | 3 | FNPT x 소켓 | FPM | 5 29 / 32 " | 1 / 2 " | FPM | ₩ 380,380 | |
DAB1007UFF | 8 | FNPT x 소켓 | FPM | 6 11 / 16 " | 3 / 4 " | FPM | ₩ 426,912 | |
DAB1010UFF | 13 | FNPT x 소켓 | FPM | 7 31 / 64 " | 1" | FPM | ₩ 573,370 | |
DAB1015UFF | 33 | FNPT x 소켓 | FPM | 11 7 / 32 " | 1.5 " | FPM | ₩ 786,572 | |
DAB1020UFF | 48 | FNPT x 소켓 | FPM | 12 51 / 64 " | 2" | FPM | ₩ 971,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.