그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
컴플라이언스 | ASTM D4101 셀 등급 85580 |
디스크 재료 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | 니트릴 |
러그 Dia. | 7 / 8 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 250도 |
UPC | 610377241649 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 스타일 | 온도. 범위 | 컴플라이언스 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 1,695,645 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 2,384,830 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 1,200,832 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 1,695,645 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 2,283,120 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 674,887 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 1,200,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.