플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD BYV22060A0NL000 버터 플라이 밸브 CPVC 니트릴 6 인치 레버 | AH6TME 36FR98

HAYWARD BYV22060A0NL000 버터플라이 밸브 CPVC 니트릴 6인치 레버

재고 있음 있음
항목: AH6TME 모델: BYV22060A0NL000크로스 참조: 36FR98

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,585,675 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목버터 플라이 밸브
본체 재질CPVC
볼트 서클 직경9.5 "
컴플라이언스ASTM D1784 셀 등급 23447
디스크 재료CPVC
핸들 타입지레
라이너 재료니트릴
러그 Dia.7 / 8 "
맥스. 수압150의 PSI
볼트 구멍 수8
파이프 크기6"
스타일웨이퍼
온도. 범위화씨 32도 ~ 190도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.05
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)43.18
선박 폭 (cm)41.28
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기본체 재질볼트 서클 직경스타일온도. 범위컴플라이언스디스크 재료핸들 타입가격
HAYWARD BYV11020A0EG000 버터 플라이 밸브 PVC EPDM 2 인치 기어 | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "웨이퍼화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC기어₩ 1,815,362
HAYWARD BYV11020A0EGI00 버터 플라이 밸브 PVC EPDM 2 인치 기어 러그 | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "7월화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC기어₩ 2,553,197
HAYWARD BYV11020A0ELI00 버터 플라이 밸브 PVC EPDM 2 인치 레버 러그 | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "7월화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC지레₩ 1,285,620
HAYWARD BYV11020A0NG000 버터 플라이 밸브 PVC 니트릴 2 인치 기어 | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "웨이퍼화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC기어₩ 1,815,362
HAYWARD BYV11020A0NGI00 버터 플라이 밸브 PVC 니트릴 2 인치 기어 러그 | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "7월화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC기어₩ 2,444,312
HAYWARD BYV11020A0NL000 버터 플라이 밸브 PVC 니트릴 2 인치 레버 | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "웨이퍼화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC지레₩ 722,540
HAYWARD BYV11020A0NLI00 버터 플라이 밸브 PVC 니트릴 2 인치 레버 러그 | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "7월화씨 32도 ~ 140도ASTM D1784 셀 등급 12454PVC지레₩ 1,285,620

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD BYV22060A0NL000 버터플라이 밸브 CPVC 니트릴 6인치 레버
₩ 1,585,675 /단위