HAYWARD BYCS1080E1LGA 버터플라이 밸브 8인치 레버 핸들
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | PVC |
볼트 서클 직경 | 11.75 " |
디스크 재료 | PVC |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | EPDM |
맥스. 수압 | 100의 PSI |
볼트 구멍 수 | (8) 57/64 인치 |
파이프 크기 | 8" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 40 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 8.82 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
모델 | 볼트 서클 직경 | 핸들 타입 | 맥스. 수압 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYCS1020E1LGA | 4.75 " | 지레 | 150의 PSI | (4) 3/4 인치 | 2" | ₩ 320,075 | |
BYCS1025E1LGA | 5.5 " | 지레 | 150의 PSI | (4) 3/4 인치 | 2.5 " | ₩ 318,657 | |
BYCS1030E1LGA | - | 지레 | 150의 PSI | (4) 3/4 인치 | 3" | ₩ 360,955 | |
BYCS1040E1LGA | 7.5 " | 지레 | 150의 PSI | (8) 3/4 인치 | 4" | ₩ 397,232 | |
BYCS1050E1LGA | 8.5 " | 지레 | 150의 PSI | (8) 57/64 인치 | 5" | ₩ 554,942 | |
BYCS1060E1LGA | 9.5 " | 지레 | 150의 PSI | (8) 57/64 인치 | 6" | ₩ 613,392 | |
BYCS1020E1GGA | 4.75 " | 기어 | 150의 PSI | (4) 3/4 인치 | 2" | ₩ 1,009,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.