항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | PVC |
연결 유형 | FNPT |
입구에서 출구까지 길이 | 3" |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | PVC |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 8-13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.