항목 | 눈 / 얼굴 세척으로 샤워 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
보울 직경 | 그릇 없음 |
색상 | 스테인리스 강 |
눈 세척 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
눈 세척 핸들 재질 | ABS 플라스틱 |
안약 보울 재질 | 그릇 없음 |
피팅 재료 | 황동 |
머리 Dia. | 11 " |
높이 | 32 " |
설치 | 최근 |
파이프 재질 | 스테인리스 강 |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 22.1 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 89.66 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 높이 | 설치 | 샤워 헤드 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | 미 조립 | 회색 | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | 91 " | 바닥 | ABS 플라스틱 | ₩ 4,674,057 | ||
8317 | 11 " | 미 조립 | 회색 | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | 93 " | 바닥 | ABS 플라스틱 | ₩ 2,282,210 | ||
8320CRP | 15 " | 미 조립 | 회색 | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | 91 " | 바닥 | ABS 플라스틱 | ₩ 3,040,607 | ||
8355WCC | 22 " | 미 조립 | 스테인리스 강 | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | 32 " | 천장 | 스테인리스 강 | ₩ 5,325,162 | ||
8355WCW | 22 " | 미 조립 | 스테인리스 강 | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | 32 " | 벽 | 스테인리스 강 | ₩ 5,308,957 | ||
8356WCDD | 22 " | 미 조립 | 스테인리스 강 | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | 32 " | 최근 | 스테인리스 강 | ₩ 6,147,557 | ||
8356WCW | 22 " | 미 조립 | 스테인리스 강 | 핸들 잡아 당기기 | 황동 | 32 " | 벽 | 스테인리스 강 | ₩ 5,783,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.