항목 | 눈 세척으로 샤워 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
보울 직경 | 11 " |
색상 | 녹색 / 노란색 |
눈 세척 활성화 | 수동 손 작동 |
눈 세척 핸들 재질 | ABS 플라스틱 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
머리 Dia. | 10.625 " |
설치 | 바닥 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
샤워 핸들 재질 | ABS |
샤워 헤드 활성화 | 운영하는 수동 손 |
샤워 헤드 재질 | ABS |
선박 중량 (kg) | 20.33 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.