그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈 / 얼굴 세척 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 크롬 |
깊이 | 11.5 " |
눈 세척 활성화 | 스윙, 오른손 |
안약 보울 재질 | 그릇 없음 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 2.25 " |
헤드 재료 | 스테인리스 강 |
높이 | 11.25 " |
설치 | 갑판 |
헤드 수 | 1 |
파이프 재질 | 크롬 도금 황동 |
UPC | 611970347769 |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 36.2 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 폭 | 깊이 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | 말 타지 않은 | 조립 된 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | ABS 플라스틱 | ₩ 1,193,307 | ||
7777 | 받침대 | 미 조립 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 4,900,385 | ||
7261-7271 | 받침대 | 미 조립 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | ABS 플라스틱 | ₩ 1,140,807 | ||
7360BTWC | 벽 | 조립 된 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | ABS 플라스틱 | ₩ 1,967,472 | ||
7361-7461 | 받침대 | 조립 된 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | ABS 플라스틱 | ₩ 1,458,380 | ||
7433FP | 벽 | 조립 된 | - | 15 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | ABS 플라스틱 | ₩ 2,179,415 | ||
7612LH | 갑판 | 조립 된 | - | 17 " | - | 푸시 핸들 | 황동 | 스테인리스 강 | ₩ 1,141,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.