그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
높이 | 2 23 / 32 " |
길이 | 2 23 / 32 " |
외부 Dia. | 8.593 |
폭 | 8.593 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF945 | 1 9 / 16 " | 1 9 / 16 " | 10-3 / 32 " | 10 3 / 32 " | ₩ 9,607 | ||
AF971 | 2.625 " | 2.625 " | 10.031 " | 10.031 " | ₩ 21,367 | ||
AFC1253 | 25 / 32 " | 9 3 / 32 " | - | 8 15 / 32 " | ₩ 18,882 | ||
AFC1005 | 31 / 32 " | 11.625 " | - | 6.5 " | ₩ 16,467 | ||
AFC1009 | 11 / 16 " | 11.437 " | - | 8.875 " | ₩ 18,987 | ||
AFC1218 | 3 / 4 " | 9.375 " | - | 8.5 " | ₩ 16,292 | ||
AFC1284 | 1 3 / 32 " | 11.5 " | - | 7 5 / 16 " | ₩ 14,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.