그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키홈 브로치 심 |
브로치 스타일 | V |
키홈 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 6.75 " |
두께 | 0.062 " |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 키홈 크기 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30108 | 1 / 8 " | 1.375 " | 0.031 " | 1 / 8 " | ₩ 9,712 | |
30208 | 1 / 8 " | 1.875 " | 0.031 " | 3 / 16 " | ₩ 9,222 | |
30210 | 5 / 32 " | 1.875 " | 0.042 " | 3 / 16 " | ₩ 9,222 | |
30212 | 3 / 16 " | 1.875 " | 0.05 " | 3 / 16 " | ₩ 9,222 | |
30312 | 3 / 16 " | 2.875 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ₩ 17,517 | |
30316 | 1 / 4 " | 2.875 " | 0.062 " | 3 / 8 " | ₩ 17,517 | |
30320 | 5 / 16 " | 2.875 " | 0.078 " | 3 / 8 " | ₩ 18,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.