HASSAY SAVAGE CO.
Hassay Savage의 광범위한 카탈로그에는 키홈 브로치, 내부 회전 브로치, 키홈 브로치 부싱, 회전 브로치 홀더, 키홈 브로치 심 및 회전 브로치 홀더 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 키웨이 브로치 세트 와셔, 기어, 풀리 및 금속 가공용 샤프트 장착 부품의 보어 구멍에 정밀한 키홈을 만듭니다. 마모를 최소화하기 위해 열처리된 고속 강철 구조를 사용합니다. 이 키트에는 일반 부싱, 브로치 및 보관/운반 케이스가 포함됩니다. 해세이 새비지 키웨이 브로치 심 브로치가 깊은 슬롯을 절단할 수 있도록 브로치와 부싱 사이에 배치됩니다. 절단 중에 제거된 두께를 보상하기 위해 다중 패스 키홈 브로치와 함께 사용됩니다.
상세 보기견적요청
키홈 브로치 부싱키홈 브로치를 적절하게 정렬하고 단단하고 정확한 키홈 절단을 보장하는 데 사용되는 고속 강철로 만들어진 콜라 드 및 플레인 부싱. 다양한 브로치 스타일 및 미터법 / SAE 크기로 제공 (122 제품)
키홈 브로치 심브로치와 부싱 사이에 배치되며 브로치가 깊은 슬롯을 절단할 수 있습니다. 다중 패스 키홈 브로치와 함께 사용하여 절단 중에 제거된 두께를 보정합니다. (32 제품)
내부 로타리 브로치고정밀 절단을 위해 스크류, CNC 및 스위스 기계와 함께 사용되는 고속 강철 로터리 브로치. 막힌 구멍에서 정사각형 및 육각형 모양을 절단 할 수 있으며 다양한 미터법 / 영국식 크기 및 길이로 제공됩니다. (110 제품)
로터리 브로치 홀더작업 중 일관된 공정 제어를 유지하기 위해 절단 중 회전식 브로치와 함께 사용됩니다. 작업물의 중심선에 대해 1도 각도로 브로치 도구를 배치하도록 도와줍니다. (8 제품)
로타리 브로치 홀더 액세서리1/2인치에서 5/8인치 범위의 크기와 섕크 직경이 0.5인치, 0.75인치 및 8mm인 다양한 세트 플러그를 포함합니다. 회전식 브로치 홀더와 함께 사용 (14 제품)
키홈 브로치 세트플라스틱 케이스에 브로치, 부싱 및 심을 포함하는 키홈 브로치 키트 수동 및 유압 아버 프레스와 함께 사용하여 고정밀 키웨이를 절단합니다. 다양한 브로치 스타일 및 키홈 절단 크기로 제공 (6 제품)
키홈 브로치재료를 밀어서 정밀한 키홈 모양의 구멍을 만드는 키홈 및 표준 브로치. 고속도강을 사용하여 제작되었으며 사각형, 육각형 및 기타 구멍 모양으로 제공됩니다. (146 제품)
고려해야 할 사항
배송
이 Hassay Savage 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Hassay Savage Co. 소개
Hassay Savage의 광범위한 카탈로그에는 키홈 브로치, 내부 회전 브로치, 키홈 브로치 부싱, 회전 브로치 홀더, 키홈 브로치 심 및 회전 브로치 홀더 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 키웨이 브로치 세트 와셔, 기어, 풀리 및 금속 가공용 샤프트 장착 부품의 보어 구멍에 정밀한 키홈을 만듭니다. 마모를 최소화하기 위해 열처리된 고속 강철 구조를 사용합니다. 이 키트에는 일반 부싱, 브로치 및 보관/운반 케이스가 포함됩니다. 해세이 새비지 키웨이 브로치 심 브로치가 깊은 슬롯을 절단할 수 있도록 브로치와 부싱 사이에 배치됩니다. 절단 중에 제거된 두께를 보상하기 위해 다중 패스 키홈 브로치와 함께 사용됩니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Hassay Savage 키홈 브로치를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
이 브랜드의 키홈 브로치는 정밀성과 정확성을 위해 설계되었으며 엄격한 공차와 높은 수준의 반복성을 가진 키홈 슬롯을 생산할 수 있습니다. 또한 내구성과 수명이 길어 대량 생산 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
Hassay Savage 키홈 브로치는 어떻게 사용됩니까?
브랜드의 키홈 브로치는 공작물을 통해 브로치를 당기기 위해 당기는 동작을 사용하는 브로칭 기계에 사용됩니다. 브로치는 공작물을 통해 당겨질 때 키홈 슬롯을 절단하고 완성된 키홈은 브로치의 정확한 치수와 일치합니다.
Hassay Savage 회전식 브로치 홀더의 용도는 무엇입니까?
브랜드 로터리 브로치 홀더 사용자가 공작물의 중심선에 대해 1도 각도로 브로치 도구를 배치하여 정확한 절단을 얻을 수 있도록 도와줍니다.
더 알아보기
- 도르마이어
- SPERRY 기기
- 브리스히트
- 세멘텍스 USA
- 키샤프트
- 전도도 측정기
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 정밀 스틸 스퀘어
- 조정 가능한 렌치
- 디스펜스 바늘 및 주사기 액세서리
- SQUARE D PowerPact LJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 스탁 보어 A 타입 플레임 컷 스프로킷, 124 체인 번호
- CHAINFLEX 데이터 케이블, 최대 8암페어
- AEROQUIP 보호 슬리브, 나일론, 연마재
- DIXON FKM 개스킷
- VIEGA PROPRESS 테일피스, 프레스 x 여성 유니온
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
- IRONCLAD I-Viz 반사 녹색 작업용 장갑
- REVCOR 블로워 휠, 직접 구동, 단일 흡입구 전방 곡선, 오목형