그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 응축수 제거 펌프 |
높이 | 4.75 " |
HP | 1/30 |
인 레트 크기 | 1 "~ 1 3/4" |
현재 입력 | 0.55 |
길이 | 10 " |
맥스. 승강기 | 18 ' |
최대 온도 | 212도 F |
제품 데이터 시트 | 하르텔-kl-1dg-115.pdf |
저장 용량 | 1/4 갤 |
전압 | 230V |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 입력 | HP | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-1DG-115 | 115V | 1.4 | 1/30 | 1 "~ 1 3/4" | ₩ 344,323 | RFQ
| |
KL-1DG-277 | 277V | 0.53 | 1/30 | 1 "~ 1 3/4" | ₩ 387,570 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.