항목 | 전기 극장 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 5.6 |
브레이크 | 로터 모터를 당겨 |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
분류 | H3 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 검정 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
마감재 | 에나멜 |
헤드 룸 | 22-13 / 16 " |
하우징 깊이 | 22-13 / 16 " |
하우징 길이 | 20 " |
하우징 폭 | 8 13 / 16 " |
Hz | 60 |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 8FPM |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최소 후크 사이 | 22-13 / 16 " |
모터 HP | 1.3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8425110000 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 헤드 룸 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNER005L-10 | 1000의 파운드 | 3.7 | 1000의 파운드 | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 18 11 / 16 " | 7.875 " | ₩ 7,540,155 | ||
TNER010L-10 | 2000의 파운드 | 5.6 | 2000의 파운드 | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ₩ 8,241,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.