항목 | 호이스트 / 트롤리 |
브레이크 | 웨스턴 브레이크 |
깊이 | 15.437 " |
후크 열기 | 1.875 " |
길이 | 35.13 " |
승강기 | 20 피트 |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 7.75 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 90의 파운드 |
폭 | 27.38 " |
선박 중량 (kg) | 315.45 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
모델 | 깊이 | 후크 열기 | 길이 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB010-20 | 40.12 " | 1.125 " | 21.5 " | 2000의 파운드 | 4.5 " | 21 " | ₩ 12,535,530 | |
SHB020-20 | 11.437 " | 1.437 " | 25.375 " | 4000의 파운드 | 5.75 " | 24.5 " | ₩ 13,248,532 | |
SHB030-20 | 12.875 " | 1.75 " | 30 " | 6000의 파운드 | 6.5 " | 25.625 " | ₩ 15,632,172 | |
SHB080-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 16,000의 파운드 | 10 " | 28 " | ₩ 28,246,435 | |
SHB100-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 20,000의 파운드 | 10 " | 28 " | ₩ 29,910,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.