HARRINGTON NERM050L-L-10 트롤리가 있는 전기 체인 호이스트 10000 Lb
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 21.5 |
브레이크 | 직류 전류 |
생산 능력 | 10,000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 노란색 |
구성 | 전동 트롤리 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 6 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
플랜지 폭 | 3 15/16 ~ 7 3/32 " |
헤드 룸 | 33-3 / 32 " |
하우징 깊이 | 30 " |
하우징 길이 | 28 15 / 16 " |
하우징 폭 | 19 13 / 16 " |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 11FPM |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 33-3 / 32 " |
최소 반경 곡선 | 70-15 / 16 " |
모터 HP | 4.7 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 2 |
열 보호 | 가능 |
트롤리 속도 | 오후 11시 |
전압 | 230/460 |
휠 트레드 Dia. | 3-13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 199.35 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 하우징 폭 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 최소 반경 곡선 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM005L-L-10 | 15.593 | 6.65 | 직류 전류 | 15FPM | 1000의 파운드 | 15.625 " | 31.5 " | 0.75 | ₩ 12,239,517 | ||
NERM005S-L-10 | 15.593 | 8.0 | 직류 전류 | 오후 29시 | 1000의 파운드 | 15.625 " | 31.5 " | 1.2 | ₩ 12,897,710 | ||
NERM010L-L-10 | 15.593 | 8.0 | 직류 전류 | 14FPM | 2000의 파운드 | 17 " | 31.5 " | 1.2 | ₩ 12,740,087 | ||
NERM010S-L-10 | 15.593 | 11.8 | 직류 전류 | 오후 28시 | 2000의 파운드 | 17 " | 31.5 " | 2.4 | ₩ 14,758,555 | ||
NERM020L-L-10 | 16.437 " | 11.8 | 직류 전류 | 14FPM | 4000의 파운드 | 22.437 " | 31.5 " | 2.4 | ₩ 15,715,472 | ||
NERM020S-L-10 | 16.437 " | 19.6 | 직류 전류 | 오후 28시 | 4000의 파운드 | 23 " | 31.5 " | 4.7 | ₩ 19,234,145 | ||
NERM030C-L-10 | 17.437 " | 19.6 | 직류 전류 | 17FPM | 6000의 파운드 | 32-15 / 16 " | 39.437 " | 4.7 | ₩ 19,870,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.