HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 전동 체인 호이스트 10피트 15fpm
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 3.4 |
빔 높이 | 3-3 / 4 " |
브레이크 | 직류 전류 |
생산 능력 | 500의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 백 |
구성 | 전동 트롤리 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 6 피트 |
마감재 | 에폭시 도료 |
플랜지 폭 | 2 9/32 ~ 5 인치 |
헤드 룸 | 14-13 / 16 " |
하우징 깊이 | 14-13 / 16 " |
하우징 길이 | 13 13 / 16 " |
하우징 폭 | 8.5 " |
Hz | 60 |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 15FPM |
부하 용량 | 500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 오일 |
최소 후크 사이 | 14-13 / 16 " |
최소 반경 곡선 | 31.5 " |
모터 HP | 0.75 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
트롤리 속도 | 오후 40시 |
전압 | 230/460 |
휠 재질 | 스테인리스 강 |
휠 트레드 Dia. | 3-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8425110000 |
모델 | 항목 | 하우징 폭 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 최소 반경 곡선 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERG003L-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 8.5 " | 3.4 | 500의 파운드 | 15FPM | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | ₩ 14,445,392 | |
NERG010L-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000의 파운드 | 14FPM | 2000의 파운드 | 18.5 " | 51.187 " | ₩ 16,167,882 | |
NERG020L-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000의 파운드 | 14FPM | 4000의 파운드 | 25 " | 59-7 / 64 " | ₩ 19,922,350 | |
NERG003LD-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 8.5 " | 3.4 | 500의 파운드 | 15 / 2.5fpm | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | ₩ 16,487,012 | |
NERG005LD-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 8.5 " | 3.4 | 1000의 파운드 | 15 / 2.5fpm | 1000의 파운드 | 16-5 / 16 " | 51.187 " | ₩ 16,468,480 | |
NERG010LD-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000의 파운드 | 14 / 2.5fpm | 2000의 파운드 | 18.5 " | 51.187 " | ₩ 18,302,410 | |
NERG020LD-FG-10 | 전기 체인 호이스트 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000의 파운드 | 14 / 2.5fpm | 4000의 파운드 | 25 " | 59-7 / 64 " | ₩ 22,437,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.