항목 | 레버 슬립 클러치 체인 호이스트 |
브레이크 | 슬립 클러치가있는 웨스턴 스타일로드 브레이크 |
체인 | 니켈 도금 |
체인 길이 | 6 피트 |
마감재 | 그린 |
후크 열기 | 1.25 " |
레버 길이 | 14-3 / 8 " |
승강기 | 5 피트 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 13.187 " |
과부하 보호 | 가능 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 64의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
모델 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB008-SC-5 | 15 / 16 " | 5 피트 | 1500의 파운드 | 11 " | ₩ 1,213,205 | |
LB008-SC-10 | 15 / 16 " | 10 피트 | 1500의 파운드 | 11 " | ₩ 1,419,337 | |
LB015-SC-10 | 1.25 " | 10 피트 | 3000의 파운드 | 13.187 " | ₩ 1,550,832 | |
LB030-SC-5 | 1.5 " | 5 피트 | 6000의 파운드 | 15.625 " | ₩ 2,010,050 | |
LB030-SC-10 | 1.5 " | 10 피트 | 6000의 파운드 | 15.625 " | ₩ 2,153,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.