Harrington 호이스트 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

HARRINGTON

Harrington Hoist는 체인 및 와이어 로프 호이스트 생산업체인 Kito Corporation의 전액 출자 자회사입니다. 이 브랜드는 전기 및 공압 체인 호이스트, 레버 호이스트, 와이어 로프 호이스트 및 수동 체인 호이스트를 제조하고 기어 및 동력 트롤리, 크레인 및 액세서리, 자재 취급 장비 및 교체 부품의 전체 라인을 제공합니다. 이 브랜드는 ISO 9001 인증을 받았으며 미국 필라델피아 맨하임에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기

필터

작업공구

파워트렌스미션

에어/공기압

배관

작업공구 필터

호이스트 및 트롤리전체보기

  • 에어 체인 호이스트

    아크 및 스파크 폭발 사고를 방지하기 위해 가연성 환경에서 무거운 하중을 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 최대 12000 피트 높이에서 최대 20lb 하중을 들어 올리거나 이동할 수 있으며 다양한 리프팅 속도 및 제어 메커니즘에서 사용 가능

  • 전기 호이스트

    H2, H3 및 H4 전기 호이스트는 자동차 정비 시설 및 소형 기계 공장에서 최대 20000lb의 무거운 하중을 안전하게 들어 올리기 위해 널리 사용됩니다. 110 / 120V 푸시 버튼 제어 펜던트를 사용하여 제어 할 수 있습니다. 특정 모델에는 다양한 빔 유형에 사용할 수있는 트롤리가 함께 제공됩니다.

  • 레버 체인 호이스트

    당기기, 끌기, 늘리기 및 위치 지정 응용 프로그램을 위해 무거운 하중을 수직/수평으로 들어 올리도록 설계되었습니다. 리프팅을 위한 레버 메커니즘과 리프팅 동안 하중을 고정하기 위한 로드 브레이크가 특징입니다. 최대 12000lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.

  • 수동 체인 호이스트

    공장, 제조 공장, 차고, 유지보수 및 물류 센터에서 하중을 들어 올리도록 설계되었습니다. 좁은 공간에서 화물을 이동하기 위한 체인 리프팅 메커니즘이 특징입니다. 500 ~ 40000lb 범위의 부하 용량으로 사용 가능

  • 라디오 리모컨

    윈치, 호이스트 및 크레인과 함께 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 라디오 펜던트. 별도의 위/아래 호이스트 이동 기능 버튼, 비상 정지 및 스트레인 릴리프가 특징입니다. 먼지 및 물 분무에 대한 보호 등급 IP65.비상 정지 버튼 및 빠른 연결 해제 기능도 있음

  • 트롤리

    작업 공간 주변에서 화물을 들어 올리고 옮기기 위해 전기, 공기 및 수동 호스트와 함께 사용되는 호이스트 트롤리. 유지보수가 필요 없는 작동을 위해 밀봉된 정밀 베어링이 특징입니다. 1000 ~ 20000lb 범위의 부하 용량으로 사용 가능

크레인 및 꽃줄 장비전체보기

해링턴 소개

Harrington Hoist는 다양한 산업 응용 분야를 위한 체인 호이스트, 트롤리, 클램프 및 크레인 제품과 같은 리프팅 제품의 전체 라인을 제공합니다. Harrington 전기 체인 호이스트 무거운 하중을 들어 올리는 작업에 사용됩니다. 유지 보수가 적은 이 호이스트는 리프팅 속도 및 모터 사양에 따라 분류된 다양한 모델로 제공됩니다. 해링턴 레버 호이스트 강도를 위한 전체 강철 구조와 편안하게 무거운 짐을 들어 올릴 수 있는 쿠션 핸들이 특징이며 다양한 크기와 적재 용량이 있습니다. 이 호이스트는 360도 핸들 회전을 제공하므로 수평, 수직, 반전 또는 기타 하중 각도에서 사용할 수 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Harrington Hoist 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Dayton & Vestil 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 호이스트, 기중기 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Harrington Hoist 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

TRAC 체인

KITO Entertainment Group의 TRAC 체인은 브라이들 조정이 필요한 연극 리깅 애플리케이션에 적합합니다. 저광택 블랙 마감 처리된 80등급 합금 소재 구조로 6가지 색상을 제공합니다....더 읽기 

KREWMATE 삼상 엔터테인먼트 모터

KREWMATE XNUMX상 엔터테인먼트 모터는 극장, 콘서트 홀, 컨벤션 센터 및 스튜디오에서 안정적인 체인 호이스트 성능을 제공합니다. 그들은 표준 도로 케이스에 편리하게 맞습니다....더 읽기 

해링턴의 경쟁 우위

Max-E-Lift 이중 거더 시스템

Harrington Hoist의 Max-E-Lift 이중 거더 시스템은 낭비되는 오버헤드 공간을 최소화하고 기존 크레인에 비해 사용 가능한 리프팅 높이를 최대화하기 위해 최대 헤드룸 및 후크 높이를 제공합니다. 이 언더헝 거더 설계는 단일 거더 설계에서 낭비되는 공간을 절약하여 총 건설 비용을 줄입니다. 이 시스템은 쉬운 설치를 위해 최소한의 용접 요구 사항으로 볼트 구조를 사용합니다.

자주 묻는 질문

Harrington Hoist 제품이 준수하는 표준은 무엇입니까?

Harrington Hoist 제품은 CE, ANSI 및 ASME와 같은 여러 표준을 준수합니다.

Harrington 호이스트 레버 호이스트에서 사용할 수 있는 안전 메커니즘에는 어떤 것이 있습니까?

일부 Harrington 호이스트 레버 호이스트는 브랜드의 특허 받은 스프링 장착 프리휠 메커니즘과 같은 안전 메커니즘을 특징으로 하며, 이는 로드 체인을 조정할 수 있는 동시에 하중 하에서 우발적인 프리휠링을 방지합니다.

Harrington Hoist 에어 체인 호이스트에는 어떤 보호 기능이 있습니까?

Harrington Hoist TCR 에어 체인 호이스트에는 자동으로 과부하를 감지하고 리프팅 중 기류를 차단하기 위한 조정 가능한 부하 제한기가 있습니다. 그들은 또한 후크를 보호하기 위한 상한 및 하한 정지 장치를 갖추고 있습니다.