HARRINGTON ED250DS-15 전기 체인 호이스트 250 Lb. 15피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 5.0 |
브레이크 | 웨스턴 스타일 |
생산 능력 | 250의 파운드 |
분류 | H2 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 빨간색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 11 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
헤드 룸 | 12.437 " |
하우징 깊이 | 5" |
하우징 길이 | 14.593 |
하우징 폭 | 6.5 " |
승강기 | 15 피트 |
리프트 속도 | 26 / 10fpm |
부하 용량 | 250의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 12.437 " |
모터 HP | 0.4 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 헤드 룸 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED525DS-15 | 전기 체인 호이스트 | 13 " | 10.0 | 웨스턴 스타일 | 5" | 16 15 / 16 " | 6.5 " | 44 / 10fpm | ₩ 8,117,532 | ||
ED1050DS-15 | 전기 체인 호이스트 | 20.5 " | 10.0 | 웨스턴 스타일 | 5" | 16 15 / 16 " | 18 " | 22 / 6fpm | ₩ 9,242,765 | ||
ED525DSA-15 | 전기 체인 호이스트 | 13 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10fpm | ₩ 10,238,567 | ||
ED1050DSA-15 | 전기 체인 호이스트 | 20.5 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6fpm | ₩ 11,580,380 | ||
ED125DS-15 | 전기 체인 호이스트 | 12-13 / 32 " | 5 | 전기 기계 및 재생 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13fpm | ₩ 6,603,835 | ||
ED125DSA-15 | 전기 체인 호이스트 | 12-13 / 32 " | 5 | 전기 기계 및 재생 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13fpm | ₩ 8,117,182 | ||
ED220DS-15 | 전기 체인 호이스트 | 12-13 / 32 " | 5 | 전기 기계 및 재생 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 43 / 10fpm | ₩ 6,534,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.