항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 10.0 |
브레이크 | 웨스턴 스타일 |
생산 능력 | 1050의 파운드 |
분류 | H3 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 빨간색 |
Control | 120V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 16 피트 |
깊이 | 5-13 / 16 " |
마감재 | 정전기 에나멜 |
헤드 룸 | 20.5 " |
후크 열기 | 1.125 " |
하우징 깊이 | 5" |
하우징 길이 | 16 15 / 16 " |
하우징 폭 | 18 " |
길이 | 14 9 / 16 " |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 22 / 6fpm |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 20.5 " |
모터 HP | 0.8 |
속도의 수 | 2 |
과부하 보호 | 아니 |
상 | 1 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 72의 파운드 |
리빙 | 2 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 120 |
폭 | 6 29 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 헤드 룸 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED250DS-20 | 12.437 " | 5.0 | 웨스턴 스타일 | 5" | 14.593 | 6.5 " | 26 / 10fpm | 250의 파운드 | ₩ 7,107,275 | ||
ED525DS-20 | 13 " | 10.0 | 웨스턴 스타일 | 5" | 16 15 / 16 " | 6.5 " | 44 / 10fpm | 525의 파운드 | ₩ 8,813,227 | ||
ED525DSA-20 | 13 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10fpm | 525의 파운드 | ₩ 10,684,012 | ||
ED1050DSA-20 | 20.5 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6fpm | 1050의 파운드 | ₩ 12,249,720 | ||
ED350DS-20 | 13 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 66 / 13fpm | 350의 파운드 | ₩ 8,658,825 | ||
ED350DSA-20 | 13 " | 10 | 전기 기계 및 재생 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 66 / 13fpm | 350의 파운드 | ₩ 10,064,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.