HARRINGTON CF010-20 수동 체인 호이스트 2000 Lb. 20피트 들어올리기
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
브레이크 | 웨스턴 스타일 브레이크 |
깊이 | 5-13 / 16 " |
후크 열기 | 1.125 " |
길이 | 14 9 / 16 " |
승강기 | 20 피트 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 14.625 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 72의 파운드 |
폭 | 6 29 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 19.49 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 깊이 | 후크 열기 | 항목 | 길이 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005-10 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 수동 체인 호이스트 | 12 13 / 16 " | 10 피트 | 1000의 파운드 | 12-13 / 16 " | ₩ 579,512 | |
CF005-15 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 수동 체인 호이스트 | 12 13 / 16 " | 15 피트 | 1000의 파운드 | 12-13 / 16 " | ₩ 720,930 | |
CF005-20 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | 수동 체인 호이스트 | 12 13 / 16 " | 20 피트 | 1000의 파운드 | 12-13 / 16 " | ₩ 939,627 | |
CF010-10 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16 " | 1.125 " | 수동 체인 호이스트 | 14 9 / 16 " | 10 피트 | 2000의 파운드 | 14.625 " | ₩ 628,670 | |
CF010-15 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16 " | 1.125 " | 수동 체인 호이스트 | 14 9 / 16 " | 15 피트 | 2000의 파운드 | 14.625 " | ₩ 828,887 | |
CF015-10 | 8" | 6" | 1-5 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 17 5 / 16 " | 10 피트 | 3000의 파운드 | 17-5 / 16 " | ₩ 1,020,022 | |
CF015-15 | 8" | 6" | 1-5 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 17 5 / 16 " | 15 피트 | 3000의 파운드 | 17-5 / 16 " | ₩ 1,200,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.