그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
바브 크기 | 1 / 2 " |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | 호스 바브 |
교환 유형 | 보편적 인 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 101 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
UPC | 094721722662 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 마감재 | 호스 연결 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000E | 2000의 PSI | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (F) NPT | 소매 | ₩ 61,775 | ||
530E | 500의 PSI | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 소매 | ₩ 142,502 | ||
1600E | 2000의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 73,727 | ||
1700E | 2000의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 76,825 | ||
4006E | 1000의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 96,477 | ||
3100E | 2000의 PSI | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 소매 | ₩ 85,067 | ||
5300E | 500의 PSI | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 푸시-투-커넥트 | ₩ 101,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.