WILKERSON 압력 조절기
필터
조정 범위 : 0 ~ 125 psi , 본체 재질: 알류미늄 , 흐름 범위: 201에서 300 cfm , 높이 범위: 5-6 " , 맥스. 입구 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 150도 에프 , 전체 높이: 5.9 " , 전체 길이: 5.87 " , 전반적인 너비: 2.9 " , 밸브 디자인: 해소
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R28-03-F000B | CFM 250 | 3 / 8 " | ₩ 146,037 | RFQ
|
A | R28-06-F000B | CFM 300 | 3 / 4 " | ₩ 149,922 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 세라믹 자석
- 계량 보트 및 요리
- 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치
- 플라스틱 앵글 스톡
- 캐스터 및 휠
- 도관 및 액세서리
- 데이터 기록계
- 파이프 스레딩 장비
- 합금강
- MSA 소방 헬멧
- SLOAN 트림 플레이트 4 인치
- MERSEN FERRAZ 페룰 퓨즈 링크, 500~690VAC
- COOPER B-LINE 단면 통풍 랙 장착 선반
- ANVIL C- 고정 나사 및 잠금 너트가 있는 클램프
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- START INTERNATIONAL DC6050 시리즈, 특수 전기 다이 부품 디스펜서
- VOLLRATH 고무 발
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR 700 시리즈 단일 감속 웜기어 감속기