항목 | 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 중급 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리 우레탄 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16" x 4-15/16" |
정격 하중 | 2500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
최대 온도 | 200도 F |
최소 온도 평가 | -40도 F |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8" x 5-1/4" |
전체 높이 | 10.25 " |
플레이트 크기 | 4-1/2" x 6-1/2" |
경마장 | 싱글 볼 |
교체 휠 | 4DU71 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 베어링 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-ZFWH-6DB | 쇼어 A | - | 중급 | - | 3 "X 3" | 1200의 파운드 | 200도 F | -40도 F | ₩ 187,022 | ||
S-ZFWH-6DB | 쇼어 A | - | 중급 | - | 3 "X 3" | 1200의 파운드 | 200도 F | -40도 F | ₩ 370,597 | ||
S-ZFWH-8SPB | 쇼어 A | - | 중급 | - | 3 "X 3" | 1200의 파운드 | 175도 F | -50도 F | ₩ 425,145 | ||
R-FM-83NYB | 85 해안 D | - | Heavy-Duty 제품 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200의 파운드 | 200도 F | -30도 F | ₩ 757,820 | ||
S-ZFWH-6SWC75D | 75 해안 D | - | 중급 | - | 3 "X 3" | 2400의 파운드 | 200도 F | -40도 F | ₩ 529,327 | ||
R-SECJ-1025VH | - | 롤러 | - | 188BHN | 2 5/8 x 3 " | 3000의 파운드. | - | - | ₩ 486,745 | RFQ
| |
R-ZFWH-6SWC75D | - | 정밀 볼 | - | 75 해안 D | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 2400의 파운드. | - | - | ₩ 356,597 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.