항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 단조 스틸 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
정격 하중 | 6000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8 x 6-1/8" |
전체 높이 | 8" |
플레이트 크기 | 5-1/4 x 7-1/4" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 단일 볼 경화 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-630-FSB-3 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 15.23 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 비 표시 | 전체 높이 | 판 두께 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SEC-63DB | 2200의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 스위블 캐스터 | 가능 | 8" | 0.5 " | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 701,242 | ||
S-SEC-83DB | 2500의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 스위블 캐스터 | 가능 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 769,772 | ||
S-SEC-83FSB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 아니 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 911,347 | ||
S-SEC-13DB | 3000의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-1030-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 847,332 | ||
S-SEC-13FSB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 아니 | 12.5 " | 0.38 " | Mfr. 번호 W-1030-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 1,074,027 | ||
S-SEC-13PH | 2900의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-1030-P-1 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 613,200 | ||
S-SEC-83NYB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-NYB-3 / 4 | -30도 ~ 200도 F | ₩ 1,143,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.