항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 4 위치 방향 잠금 및 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 단조 스틸 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 179BHN |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
정격 하중 | 18,000의 파운드 |
잠금 유형 | 4 위치 방향 잠금 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
전체 높이 | 13 " |
플레이트 크기 | 8-1/2 x 8-1/2" |
판 두께 | 0.625 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 경화 정밀 롤러 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-1040-FST-1-1 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MD-103FST-4SL | 16,000의 파운드 | 13 " | Mfr. 번호 W-1030-FST-1-1 / 4 | 10 " | 3" | ₩ 1,298,570 | ||
S-MD-63FST-4SL | 12,000의 파운드 | 10 " | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 6" | 3" | ₩ 1,073,187 | ||
S-MD-83FST-4SL | 14,000의 파운드 | 11 " | Mfr. 번호 W-830-FST-1-1 / 4 | 8" | 3" | ₩ 1,167,145 | ||
S-MD-84FST-4SL | 17,000의 파운드 | 11 " | Mfr. 번호 W-840-FST-1-1 / 4 | 8" | 4" | ₩ 1,448,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.