HAMILTON 스위블 플레이트 캐스터 (4 위치 방향 잠금 장치 포함), 단조 강
필터
캐스터 브레이크 포함 : 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 6000lb 초과 , 캐스터 제품군: 4 위치 방향 잠금 및 브레이크가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 단조 스틸 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 은 , 핵심 소재: 단조 스틸 , 경도계: 179BHN , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 7 x 7 " , 잠금 유형: 4 위치 방향 잠금 , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 7 x 7 " , 플레이트 크기: 8-1/2 x 8-1/2" , 플레이트 두께: 0.625 " , 플레이트 유형: D , 경주로: 경화 정밀 롤러 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 휠 베어링: 정밀 테이퍼 롤러 , 휠 색상: 초기화 , 휠 재질: 단조 스틸
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MD-63FST-4SL | 12,000의 파운드 | 10 " | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 6" | 3" | ₩ 1,073,187 | |
B | S-MD-83FST-4SL | 14,000의 파운드 | 11 " | Mfr. 번호 W-830-FST-1-1 / 4 | 8" | 3" | ₩ 1,167,145 | |
C | S-MD-103FST-4SL | 16,000의 파운드 | 13 " | Mfr. 번호 W-1030-FST-1-1 / 4 | 10 " | 3" | ₩ 1,298,570 | |
D | S-MD-84FST-4SL | 17,000의 파운드 | 11 " | Mfr. 번호 W-840-FST-1-1 / 4 | 8" | 4" | ₩ 1,448,597 | |
E | S-MD-104FST-4SL | 18,000의 파운드 | 13 " | Mfr. 번호 W-1040-FST-1-1 / 4 | 10 " | 4" | ₩ 1,407,525 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 렌치
- 웜 기어 클램프
- 전기 안전 상자
- HID 안정기 점화기
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 선반 및 보관 랙
- 공작용품
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 유압 여과기
- TOUGH GUY 유틸리티 브러시 강모 소재 합성
- WESTWARD 인버터 케이블
- DRAGONLAB Micropette Plus 8 채널
- AMPCO METAL 너트 드라이버, 비 점화
- RENEWABLE LUBRICANTS 사이클 엔진 오일
- ANVIL 동심 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- APPROVED VENDOR 집게
- DIAMABRUSH 매스틱 연마 패드
- INSTOCK 프레임