HAMILTON R-MDD-83DT 이중 휠 고정식 캐스터 5000 파운드 8인치 퓨어스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 휠 리지드 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 3000 ~ 5999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
정격 하중 | 5000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
전체 높이 | 11 " |
플레이트 크기 | 8-1/2 x 8-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | D |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 28.15 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MDD-83SYT | 7000의 파운드 | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 가능 | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ₩ 1,886,097 | ||
R-MDD-13DT | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 가능 | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ₩ 1,514,572 | ||
R-MDD-104SYT | 10,000의 파운드 | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 가능 | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ₩ 2,564,467 | ||
R-MDD-124DT | 9600의 파운드 | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 가능 | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ₩ 2,363,655 | ||
R-MDD-124SYT | 12,000의 파운드 | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | 5 / 8 " | 가능 | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ₩ 3,161,795 | ||
R-HS2-4DB | 1500의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ₩ 500,605 | ||
R-HS2-4SPB | 1200의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ₩ 522,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.