항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 니켈 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 13/16" x 1-9/16" |
정격 하중 | 75의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 16 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4" x 1-1/8" |
전체 높이 | 2.625 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 고무 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 고무 |
플레이트 크기 | 2 "x 1-3 / 16" |
판 두께 | 7 / 10 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
회전 반경 | 2" |
온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2" |
휠 너비 | 53 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.