플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 엘보 90 스테인리스 스틸 Let-lok x F 316mm x 12 / 1in | AD4YQQ 6CMT4

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 엘보우 90 316 스테인리스 스틸 Let-lok x F 12mm x 1/4in

재고 있음 있음
항목: AD6YQQ 모델: 770L-SS-12MM X 1/4교차 참조: 4CMT9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 218,295 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목암 엘보, 90도
기본 소재금속
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형LET-LOK (R) x FNPT
육각 크기13 / 16 "
최대. 압력2650 ~ 6750 psi
파이프 크기1 / 4 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기12mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드7307290090
원산지IL

제품 변형

프로덕트모델항목최대. 압력튜브 크기가격
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 엘보 90 스테인리스 스틸 Let-lok x F 316mm x 6 / 1in | AD4YQM 6CMT4 770L-SS-6MM×1/4암 엘보, 90도4100 ~ 10,300 psi6mm₩ 139,387
HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 엘보 90 스테인리스 스틸 Let-lok x F 316mm x 8 / 1in | AD4YQN 6CMT4 770L-SS-8MM×1/4암 엘보, 90도4100 ~ 8100 psi8mm₩ 159,897
HAM-LET 3000778 암놈 엘보, 316 스테인리스 스틸, 압축 x FNPT, 8 mm 튜브 OD용 | CR3PBV 787YH0 3000778여성 팔꿈치--₩ 139,072
HAM-LET 3000785 암놈 엘보, 316 스테인리스 스틸, 압축 x FNPT, 12 mm 튜브 OD용 | CR3PBW 787YG8 3000785여성 팔꿈치--₩ 234,325
HAM-LET 3000787 암놈 엘보, 316 스테인리스 스틸, 압축 x FNPT, 16 mm 튜브 OD용 | CR3PBX 787YG9 3000787여성 팔꿈치--₩ 248,867
HAM-LET 3000782 암놈 팔꿈치, 316 스테인리스 스틸, 압축 x FNPT, 10mm 튜브 OD용 | CR3PBY 787YG7 3000782여성 팔꿈치--₩ 143,552

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 엘보우 90 316 스테인리스 스틸 Let-lok x F 12mm x 1/4in
₩ 218,295 /단위