그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | LET-LOK (R) x FNPT |
육각 크기 | 27mm |
최대. 압력 | 2650 ~ 6750 psi |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766L-SS-6MM×1/4 | 19mm | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | 6mm | ₩ 80,762 | |
766L-SS-6MM×1/2 | 27mm | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 2 " | 6mm | ₩ 109,585 | |
766L-SS-8MM×1/4 | 19mm | 4100 ~ 8100 psi | 1 / 4 " | 8mm | ₩ 85,347 | |
766L-SS-10MM×1/4 | 19mm | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 4 " | 10mm | ₩ 82,915 | |
766L-SS-10MM×3/8 | 22mm | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | 10mm | ₩ 99,995 | |
766L-SS-10MM×1/2 | 27mm | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 2 " | 10mm | ₩ 164,587 | |
766L-SS-12MM×1/4 | 22mm | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 4 " | 12mm | ₩ 130,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.