HALLOWELL USV3228-1PT 옷장 사물함 (3) 와이드 (3) 개구부 | AD9VWU 4VEX3

HALLOWELL USV3228-1PT 옷장 사물함 (3) 넓은 (3) 개구부

항목: AD9VWU 모델: USV3228-1PT교차 참조: 4VEX3
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 1,611,750 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목옷장 로커
조립 / 미 조립미 조립
색상양피지
마감재 파우더 코트
녹색 인증 또는 기타 인정GREENGUARD 인증
핸들 타입최근
개구 부당 후크(1) 2 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크
유산포함 사항
잠금 유형붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용
사물함 구성(3) 넓은, (3) 개구부
로커 도어 유형Clearview
자재냉간 압연 강판
오프닝 깊이11 "
오프닝 높이69 "
개방 폭9.25 "
전반적인 깊이12 "
전체 높이78 "
전체 폭36 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 68.85
선박 높이 (cm)30.48
선박 길이 (cm)33.02
선박 폭 (cm)200.66
HS 코드9403200078
원산지US

제품 변형

프로덕트모델잠금 유형조립 / 미 조립색상사물함 구성로커 도어 유형자재오프닝 깊이오프닝 높이가격
HALLOWELL USS1288-1 옷장 사물함 (1) 넓은 (1) 열기 | AA6PDD 14L054 USS1288-1붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(1) 와이드, (1) 오프닝루버304 스테인레스 스틸17 "69 "₩ 2,214,975
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 옷장 사물함 (3) 넓은 (3) 개구부 | AA6PDE 14L055 USS3288-1붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(3) 넓은, (3) 개구부루버304 스테인레스 스틸17 "69 "₩ 4,843,230
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 옷장 사물함 (1) 넓은 (1) 열기 | AA6PDF 14L056 USS1888-1붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(1) 와이드, (1) 오프닝루버304 스테인레스 스틸17 "69 "₩ 2,699,427
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 옷장 사물함 (3) 넓은 (3) 개구부 | AA6PDG 14L057 USS3888-1붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(3) 넓은, (3) 개구부루버304 스테인레스 스틸17 "69 "₩ 5,906,057
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 옷장 사물함 (1) 넓은 (2) 개구부 | AA6PDH 14L058 USS1288-2붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(1) 넓은, (2) 개구부루버304 스테인레스 스틸17 "34 "₩ 2,302,440
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 옷장 사물함 (3) 넓은 (6) 개구부 | AA6PDJ 14L059 USS3288-2붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(3) 넓은, (6) 개구부루버304 스테인레스 스틸17 "34 "₩ 5,074,510
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 옷장 사물함 (1) 넓은 (2) 개구부 | AA6PDK 14L060 USS1888-2붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용미 조립-(1) 넓은, (2) 개구부루버304 스테인레스 스틸17 "34 "₩ 2,787,627
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HALLOWELL USV3228-1PT 옷장 사물함 (3) 넓은 (3) 개구부
₩ 1,611,750 /단위