항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | 없음 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장 조합 잠금 장치 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (3) 와이드, (18) 사람 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 1-Point |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 10.5 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 97.2 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
모델 | 조립 / 미 조립 | 사물함 구성 | 개방 폭 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-6 | 미 조립 | (1) 와이드, (6) 사람 | 9.25 " | 12 " | ₩ 2,703,120 | RFQ
|
USS3288-6 | 미 조립 | (3) 와이드, (18) 사람 | 9.25 " | 36 " | ₩ 5,665,152 | RFQ
|
USS1888-6 | 미 조립 | (1) 와이드, (6) 사람 | 15.25 " | 18 " | ₩ 2,600,832 | RFQ
|
USS3888-6 | 미 조립 | (3) 와이드, (18) 사람 | 15.25 " | 54 " | ₩ 7,288,627 | |
USS1288-6A | 조립 된 | (1) 와이드, (6) 사람 | 9.25 " | 12 " | ₩ 2,398,287 | RFQ
|
USS1888-6A | 조립 된 | (1) 와이드, (6) 사람 | 15.25 " | 18 " | ₩ 3,145,800 | RFQ
|
USS3888-6A | 조립 된 | (3) 와이드, (18) 사람 | 15.25 " | 54 " | ₩ 8,586,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.