항목 | 벽걸이 형 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 양피지 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 핑거 풀 |
개구 부당 후크 | 없음 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (4) 와이드, (4) 사람 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 1-Point |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 11.5 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 14.75 " |
전체 폭 | 48 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 사물함 구성 | 로커 도어 유형 | 오프닝 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP14824WMPT | 조립 된 | 양피지 | (4) 사람 | Clearview | 10.5 " | ₩ 1,161,947 | ||
U1482-4WM-HG | 미 조립 | 회색 | (4) 와이드, (4) 사람 | 루버 | 11.5 " | ₩ 970,567 | ||
U1482-4WM-A-HG | 조립 된 | 회색 | (4) 와이드, (4) 사람 | 루버 | 11.5 " | ₩ 1,093,960 | ||
U1482-4WM-A-PT | 조립 된 | 양피지 | (4) 와이드, (4) 사람 | 루버 | 11.5 " | ₩ 1,093,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.