항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 짙은 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
핸들 타입 | 그네 |
개구 부당 후크 | 3 |
잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (1) 티어 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
자재 | 강철 |
오프닝 수 | 1 |
오프닝 깊이 | 23 " |
오프닝 높이 | 70.75 " |
개방 폭 | 39.25 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 42.375 " |
선박 중량 (kg) | 108 |
HS 코드 | 9403200078 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.