항목 | 오픈 프론트 기어 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 레드 오크 |
문 유형 | 고체 |
마감재 | 클리어 래커 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
개구 부당 후크 | (2) 투프롱 |
사물함 구성 | (1) 와이드 |
자재 | 목재 |
오프닝 깊이 | 23.25 " |
오프닝 높이 | 66 " |
개방 폭 | 28.5 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 84 " |
전체 폭 | 30 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 77.85 |
선박 높이 (cm) | 215.9 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 마감재 | 전체 폭 | 자재 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSBF482-1A-C-RR | 72 " | 빨간색 | 파우더 코트 | 24 " | 냉간 압연 강판 | 18 " | 39 " | 22 " | ₩ 2,245,302 | RFQ
| |
RL242484-1SB | 84 " | 레드 오크 | 클리어 래커 | 24 " | 목재 | 23.25 " | 66 " | 22.5 " | ₩ 3,982,790 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.