항목 | 사물함 경사 탑 |
색상 | 양피지 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 15 " |
하위 카테고리 | 경 사진 상단 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISTT1521PT | 양피지 | 21 " | 7" | 15 " | ₩ 50,942 | ||
KISTT1524PT | 양피지 | 24 " | 8" | 15 " | ₩ 62,492 | ||
KISTT1515HG | 회색 | 15 " | 5" | 15 " | ₩ 48,125 | ||
KISTT1824PT | 양피지 | 24 " | 8" | 18 " | ₩ 99,172 | ||
KITT1212MB | 해양 블루 | 12 " | 4" | 12 " | ₩ 41,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.