항목 | 하단 선반 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 검정 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 1.25 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 |
UPC | 192109037411 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HWB-LS-60ME | 60 " | ₩ 158,532 | ||
HWB-LS-72ME | 72 " | ₩ 176,400 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.