HALLOWELL HW4SC6178-4CL 보관 캐비닛 14 게이지 78인치 H 36인치 너비
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 14 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1450의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 166.5 |
선박 높이 (cm) | 200.66 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW6SC6142-2CL | 16 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,139,042 | ||
HW6SC6160-3CL | 16 | 3 | 21 " | 60 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,475,865 | ||
HW6SC6178-4CL | 16 | 4 | 21 " | 78 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,727,515 | ||
HW6SC6478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,670,237 | ||
HW6SC8460-3CL | 16 | 3 | 24 " | 60 " | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,796,972 | ||
HW6SC8478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,045,927 | ||
HW6SC0478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,035,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.