항목 | 홈 팀 락커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 레드 / 화이트 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 오목한 리프트 핸들 |
개구 부당 후크 | (1) 더블, (2) 싱글 |
유산 | 엔원 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 14 " |
오프닝 높이 | 45 " |
개방 폭 | 12.25 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 15 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HTL151548-1GR | 파랑 빨강 | ₩ 429,327 | ||
HTL151548-1JH | 네이비 블루 / 오렌지 | ₩ 429,327 | ||
HTL151548-1JP | 네이비 블루 / 라이트 그레이 | ₩ 429,327 | ||
HTL151548-1MT | 블랙 / 옐로우 | ₩ 429,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.