항목 | 대용량 보관함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | Platinum |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 핑거 풀 |
후크 유형 | (1) 2 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
사물함 유형 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
잠금 시스템 | 1점 래치 도어 풀 |
자재 | 갈바닐 부식 방지 강판 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 74.75 " |
전체 폭 | 18.375 " |
층 | 1 |
UPC | 192109012524 |
선박 중량 (kg) | 73.03 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.