HALLOWELL HKL1515(24)-1HP 키드락커 오렌지 15인치 폭 x 15인치 깊이 x 24인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키드 락커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 주황색 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 오목한 리프트 핸들 |
개구 부당 후크 | 없음 |
유산 | 엔원 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 14 " |
오프닝 높이 | 20.75 " |
개방 폭 | 12.25 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 15 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 10.96 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 66.8 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 개구 부당 후크 | 오프닝 높이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKL1515 (24) -1GS | 파란색 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL1515 (24) -1PR | 보라색 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL1515 (24) -1RR | 빨간색 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL1515 (24) -1BG | 핑크 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL1515 (24) -1TY | 노란색 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL1515 (24) -1SA | 초록색 | 없음 | 20.75 " | 24 " | ₩ 313,845 | ||
HKL151548-1GS | 파란색 | (1) 더블, (2) 싱글 | 45 " | 48 " | ₩ 429,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.